Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSATL. ELOSZTÓ IP67 16A 3 CSATL. ALJ. 3P+N+F 6H 2M KÁBELLEL SX043418 - GW64056

MásolásMásolás
GEWISS - CSATL. ELOSZTÓ IP67 16A 3 CSATL. ALJ. 3P+N+F  6H 2M KÁBELLEL SX043418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • CEE-csatlakozó – 16A - 3x16A5p400V

  • CEE-csatlakozó – 32A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 63A - nélkül

  • CEE-csatlakozó – 125A - nélkül

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX043418

Gyártói cikkszám

GW64056

Gyártói típuskód

GW64056

CEE-csatlakozó – 16A:

3x16A5p400V

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

odavezetés csatlakozóval

Hálózati csatlakozó típusa:

CEE 16 A

Kábelhossz:

2 m

Kezelés:

hordozható

Védettség:

IP67

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Gewiss 64056