GEWISS - CSATLAKOZÓ KAPOCS GYÜJTŐSÍNEKHEZ HOSSZÚ SX045915 - GW96962
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet - 25 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie - 63 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas - Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045915
Gyártói cikkszám
GW96962
Gyártói típuskód
GW96962
Alkalmas:
egyéb
Max. vezetékkeresztmetszet:
25 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie:
63 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Gewiss 96962