GEWISS - CSATLAKOZÓALJZAT ELOSZTÓ 6 IT SZV 2P+F 16A 250V 1500 W FEHÉR IP20 SX041267 - GW28601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség - IP20
Ház formája - négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041267
Gyártói cikkszám
GW28601
Gyártói típuskód
GW28601
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
6
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
6
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Tápvezeték hossza:
1.5 m
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Felület:
kezeletlen
Elfordított központi beépítés:
Nem