GEWISS - CSENGŐ 230V 50HZ 8VA 1M SX041343 - GW30634
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fekete
Hangerő - 80 dB
Áram fajtája - AC
Ház anyaga - műanyag
Max. hatótáv - 1 m
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041343
Gyártói cikkszám
GW30634
Gyártói típuskód
GW30634
Ház színe:
fekete
Hangerő:
80 dB
Áram fajtája:
AC
Ház anyaga:
műanyag
Max. hatótáv:
1 m
Gewiss 30634