Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Csengő 230V moduláris 1mod IP20 G43698 - GW96402

MásolásMásolás
GEWISS - Csengő 230V moduláris 1mod IP20 G43698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Védettség - IP20

  • Ház anyaga - műanyag

  • Ház színe - szürke

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564063631

Sonepar cikkszám

G43698

Gyártói cikkszám

GW96402

Gyártói típuskód

GW96402

Névleges feszültség:

230 V

Védettség:

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Szerelési mód:

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; Figyelmeztető jelzőberendezés, sorolható ; Csengő 230V moduláris 1mod Gewiss 96402