Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CSENGŐ 50 HZ 8VA 1M FEH. Chorus IP40 SX039582 - GW10602

MásolásMásolás
GEWISS - CSENGŐ 50 HZ 8VA 1M FEH. Chorus IP40 SX039582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - egyéb

  • Hangerő - 80 dB

  • Zsinór nélküli - Nem

  • Áram fajtája - AC

  • Szerelési mód - süllyesztett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039582

Gyártói cikkszám

GW10602

Gyártói típuskód

GW10602 Chorus

Ház színe:

egyéb

Hangerő:

80 dB

Zsinór nélküli:

Nem

Áram fajtája:

AC

Szerelési mód:

süllyesztett

Ház anyaga:

műanyag

Védettség:

IP40

Elem beépített:

Nem

Modulszélesség:

1

Gewiss 10602 Chorus