GEWISS - CSERÉLHETŐ GOMB 25X45MM 1M 'SZOBASZERVÍZ' SX041293 - GW30043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyrészes gomb
Felirat/jelzés - egyéb
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Szín - fekete
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041293
Gyártói cikkszám
GW30043
Gyártói típuskód
GW30043
Kivitel:
egyrészes gomb
Felirat/jelzés:
egyéb
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Szín:
fekete
Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Feliratmezővel:
Nem
Cserélhető lencsével/szimbólummal:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41