GEWISS - Csőbilincs POLYMER CLIP D.7-8 MM GREY GT74289 - GW50612
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Átmérőhöz alkalmas - 7-8 mm
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564017511
Sonepar cikkszám
GT74289
Gyártói cikkszám
GW50612
Gyártói típuskód
GW50612
Átmérőhöz alkalmas:
7-8 mm
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
22 mm
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Nyílás szélessége:
8 mm
Szögátmérő:
2 mm
Edzett acélszög:
Igen
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Csőbilincs POLYMER CLIP D.7-8 MM GREY Gewiss 50612