GEWISS - CVX 630K/M 24 M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 600X200 MTX/E 160 VÍZSZINTES SX041930 - GW45282
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 200 mm
Szélesség - 600 mm
Perforálás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041930
Gyártói cikkszám
GW45282
Gyártói típuskód
GW45282
Magasság:
200 mm
Szélesség:
600 mm
Perforálás:
Nem
Gewiss 45282