GEWISS - CVX 630K/M 36 M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP 850X300 MTXM 400 MTX/E/M 630 VÍZSZINTES SX041928 - GW45278
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 300 mm
Szélesség - 850 mm
Perforálás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041928
Gyártói cikkszám
GW45278
Gyártói típuskód
GW45278
Magasság:
300 mm
Szélesség:
850 mm
Perforálás:
Nem
Gewiss 45278