GEWISS - CVX 630K/M 36 M SZERELŐLAP ÉS ELŐLAP C850X200 MTX/E 160 VÍZSZINTES SX041935 - GW45287
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 200 mm
Szélesség - 850 mm
Perforálás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041935
Gyártói cikkszám
GW45287
Gyártói típuskód
GW45287
Magasság:
200 mm
Szélesség:
850 mm
Perforálás:
Nem
Gewiss 45287