Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - CVX160E IP40 FALON KÍVÜLI ELOSZTÓ SZEKRÉNY TELI AJTÓ 600X800X170 SX042137 - GW47022E

MásolásMásolás
GEWISS - CVX160E IP40 FALON KÍVÜLI ELOSZTÓ SZEKRÉNY TELI AJTÓ 600X800X170 SX042137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - szürke

  • Ház anyaga - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Védettség - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX042137

Gyártói cikkszám

GW47022E

Gyártói típuskód

GW47022E

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

szürke

Ház anyaga:

acél

Szélesség:

600 mm

Védettség:

IP40

Magasság:

800 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Fedél kivitel:

zárt

Mélység:

170 mm

RAL-szám:

7035

Gewiss 47022E