GEWISS - CVX160E IP65 FALON KÍVÜLI ELOSZTÓ SZEKRÉNY TELI AJTÓ 600X1000X170 SX042149 - GW47063E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falon kívül
Szín - szürke
Ház anyaga - acél
Szélesség - 600 mm
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042149
Gyártói cikkszám
GW47063E
Gyártói típuskód
GW47063E
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
szürke
Ház anyaga:
acél
Szélesség:
600 mm
Védettség:
IP65
Magasság:
1000 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Mélység:
170 mm
Zárral:
Igen
RAL-szám:
7035
Gewiss 47063E