GEWISS - CVX160I SÜLLYESZTETT ELOSZTÓ SZEKRÉNY ÜVEG AJTÓ 600X1000X105 IP40 SX042156 - GW47084
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Ház anyaga - acél
Szélesség - 600 mm
Védettség - IP40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042156
Gyártói cikkszám
GW47084
Gyártói típuskód
GW47084
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Ház anyaga:
acél
Szélesség:
600 mm
Védettség:
IP40
Magasság:
1000 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
zárt
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Mélység:
105 mm
Zárral:
Igen
RAL-szám:
7035
Gewiss 47084