Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - DE CSATLAKOZÓALJZAT ELŐLAPI KÁBEL 2P+F 16A 2M TIT Chorus SX040068 - GW14341

MásolásMásolás
GEWISS - DE CSATLAKOZÓALJZAT ELŐLAPI KÁBEL 2P+F 16A 2M TIT Chorus SX040068

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - titán

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040068

Gyártói cikkszám

GW14341

Gyártói típuskód

GW14341 Chorus

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

titán

Szerelési mód:

modulhordozó

Névleges áram:

16 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

2

Aktív érintkezők száma (lapos):

0

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

44 mm

Készülék magasság:

44 mm

Készülék mélység:

42 mm

Min. készülékdoboz mélység:

47 mm

Gewiss 14341 Chorus