Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - DF DIFLEX GÉGECSŐ 14MM FEK SX039170 - DX30114

MásolásMásolás
GEWISS - DF DIFLEX GÉGECSŐ 14MM FEK SX039170

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 14 mm

  • Külső átmérő - 18.7 mm

  • Belső átmérő - 14 mm

  • Anyag - PVC

  • Nyomásállóság - 320 N

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039170

Gyártói cikkszám

DX30114

Gyártói típuskód

DX30114

Névleges átmérő:

14 mm

Külső átmérő:

18.7 mm

Belső átmérő:

14 mm

Anyag:

PVC

Nyomásállóság:

320 N

Szín:

fekete

DF DIFLEX GÉGECSŐ 14MM FEK