GEWISS - Dimmer izzóhoz GT91580 - GW20802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája - ohmikus teher
Összeállítás - alapelem
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564001183
Sonepar cikkszám
GT91580
Gyártói cikkszám
GW20802
Gyártói típuskód
GW20802
Használati mód:
forgó-/nyomófej
Terhelés fajtája:
ohmikus teher
Összeállítás:
alapelem
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Szerelési mód:
beépítés
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Szín:
fehér
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Fényértéktároló:
Nem
Használható jelenlétjelzővel:
Igen
Használható rádiós billentyűvel:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható mozgásérzékelővel:
Igen
Rögzítés módja:
ragasztás
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Használható időzítőórával/Timer:
Nem
Anyag minősége:
duroplaszt
Használható IR-billentyűvel:
Nem
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Nem
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Frekvencia:
50-60 Hz
Készülék mélység:
40 mm
Min. készülékdoboz mélység:
47 mm
Készülék szélesség:
24 mm
Készülék magasság:
46 mm