GEWISS - DIN SÍNRE SZERELHETŐ CSATL.ALJZAT NÉMET -2P+E 16A 2,5 M SX045825 - GW96522
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045825
Gyártói cikkszám
GW96522
Gyártói típuskód
GW96522
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Csatlakozó aljzatok száma:
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Beépítési mélység:
70 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Gewiss 96522