GEWISS - Doboz műa sülly 185x72x52 GT27465 - GW24246
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Forma - ovális
Szín - narancs
Építési forma - készülékdoboz
Beültetés - nélkül
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564024960
Sonepar cikkszám
GT27465
Gyártói cikkszám
GW24246
Gyártói típuskód
GW24246
Szerelési mód:
süllyesztett
Forma:
ovális
Szín:
narancs
Építési forma:
készülékdoboz
Beültetés:
nélkül
Hosszúság:
183 mm
Szélesség:
72 mm
Eszközök rögzítése:
szétfeszítés
Eszközbeültetések számához:
6
Anyag:
műanyag
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Doboz műa sülly 185x72x52 Gewiss 24246