GEWISS - Doboz vakdugó 16mm IP55 G39437 - GW50428
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 16 mm
Kivitel - zárt
Tömítési tartomány - 4-14 mm
Falvastagsághoz - 19-19 mm
Védettség - IP55
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564014350
Sonepar cikkszám
G39437
Gyártói cikkszám
GW50428
Gyártói típuskód
GW50428
Névleges átmérő:
16 mm
Kivitel:
zárt
Tömítési tartomány:
4-14 mm
Falvastagsághoz:
19-19 mm
Védettség:
IP55
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
szürke
Doboz vakdugó 16mm IP55