Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Doboz vakdugó 20mm IP55 G39438 - GW50429

MásolásMásolás
GEWISS - Doboz vakdugó 20mm IP55 G39438

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Védettség - IP55

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Tömítési tartomány - 16-20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564002579

Sonepar cikkszám

G39438

Gyártói cikkszám

GW50429

Gyártói típuskód

GW50429

Névleges átmérő:

20 mm

Védettség:

IP55

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Tömítési tartomány:

16-20 mm

Szín:

szürke

Falvastagsághoz:

23-23 mm

Halogénmentes:

Igen

Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Doboz vakdugó 20mm IP55 Gewiss 50429