GEWISS - Doboz vakdugó 32mm IP55 G41097 - GW50431
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 37 mm
Védettség - IP55
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564014374
Sonepar cikkszám
G41097
Gyártói cikkszám
GW50431
Gyártói típuskód
GW50431
Névleges átmérő:
37 mm
Védettség:
IP55
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Tömszelencék ; Kábel átvezető ; Doboz vakdugó 32mm IP55 Gewiss 50431