Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugalj 2P+F 13A 2mod fehér Angol Chorus GT76276 - GW10296

MásolásMásolás
GEWISS - Dugalj 2P+F 13A 2mod fehér Angol Chorus GT76276

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - angol szabvány

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 13 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564257986

Sonepar cikkszám

GT76276

Gyártói cikkszám

GW10296

Gyártói típuskód

GW10296 Chorus

Kivitel:

angol szabvány

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

13 A

Aktív érintkezők száma (kerek):

0

Aktív érintkezők száma (lapos):

2

Jelzőlámpával:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

0

Fázisok száma:

1

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

44 mm

Készülék magasság:

44 mm

Készülék mélység:

43 mm

Min. készülékdoboz mélység:

47 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 13A 2mod fehér Angol Gewiss 10296 Chorus