GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V 2mod fehér Francia Chorus GT76271 - GW10247
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - védő kontaktstift
Egységek száma - 1
Szín - fehér
Szerelési mód - modulhordozó
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564257979
Sonepar cikkszám
GT76271
Gyártói cikkszám
GW10247
Gyártói típuskód
GW10247 Chorus
Kivitel:
védő kontaktstift
Egységek száma:
1
Szín:
fehér
Szerelési mód:
modulhordozó
Névleges áram:
16 A
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
0
Jelzőlámpával:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:
0
Fázisok száma:
1
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Igen
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Finombiztosítással:
Nem
Rendkívüli áramellátás:
rendkívüli áramellátás nélkül
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Antibakteriális:
Nem
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áthurkoló funkcióval:
Nem
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Frekvencia:
50-50 Hz
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Készülék szélesség:
44 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
28 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm