Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugalj 2P+F 16A 250V 2mod,sülly. orange SN105759 - GW20288

MásolásMásolás
GEWISS - Dugalj 2P+F 16A 250V 2mod,sülly. orange SN105759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - Euro-csatlakozó (CEE 7/16)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - narancs

  • Névleges áram - 16 A

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105759

Gyártói cikkszám

GW20288

Gyártói típuskód

GW20288

Kivitel:

Euro-csatlakozó (CEE 7/16)

Egységek száma:

1

Szín:

narancs

Névleges áram:

16 A

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Dugaszoló aljzatok (kapcsolható) száma összesen:

1

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Gewiss 20288