Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V 3mod G53012 - GW96512

MásolásMásolás
GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V 3mod G53012

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Csapófedéllel / csapfedeles - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564226517

Sonepar cikkszám

G53012

Gyártói cikkszám

GW96512

Gyártói típuskód

GW96512

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

16 A

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Kontroll-fénnyel:

Nem

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

55 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2P+F 16A/250V 3mod Gewiss 96512