Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fekete ausztrál GT85553 - GW30343

MásolásMásolás
GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fekete ausztrál GT85553

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - ausztrál szabvány AS/NZS 3112

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fekete

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Névleges áram - 15 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564222281

Sonepar cikkszám

GT85553

Gyártói cikkszám

GW30343

Gyártói típuskód

GW30343

Kivitel:

ausztrál szabvány AS/NZS 3112

Egységek száma:

1

Szín:

fekete

Szerelési mód:

modulhordozó

Névleges áram:

15 A

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Felirat/jelzés:

nélkül

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Megnövelt érintésvédelemmel:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Zárható:

Nem

Kilökő mechanizmus:

Nem

Szigetelt beépítés:

Igen

Funkcióvilágítás:

Nem

Tájékozódási világítás:

Nem

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Hibaáramvédelem:

Nem

Finombiztosítással:

Nem

Rendkívüli áramellátás:

rendkívüli áramellátás nélkül

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áthurkoló funkcióval:

Nem

Elfordított központi beépítés:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-50 Hz

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Készülék szélesség:

48 mm

Készülék magasság:

46 mm

Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fekete ausztrál Gewiss 30343