GEWISS - Dugalj 2P+F 16A/250V sülly fekete GT33477 - GW21205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 1
Szín - fekete
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564128415
Sonepar cikkszám
GT33477
Gyártói cikkszám
GW21205
Gyártói típuskód
GW21205
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
1
Szín:
fekete
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Felirat/jelzés:
nélkül
Csatlakozási mód:
lapos csatlakozó
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Nem
Zárható:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Anyag:
műanyag
Elfordított központi beépítés:
Nem
Névleges feszültség:
250 V