Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugalj 2P+F 16A süllyesztett fehér Dahlia SN112958 - GW35206W

MásolásMásolás
GEWISS - Dugalj 2P+F 16A süllyesztett fehér Dahlia SN112958

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564862531

Sonepar cikkszám

SN112958

Gyártói cikkszám

GW35206W

Gyártói típuskód

GW35206W Dahlia

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

1

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

dugós szorító

Megnövelt érintésvédelemmel:

Igen

Szövegmező / írási felület:

Nem

Rögzítés módja:

körömmel és csavarral

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

Gewiss 90425