GEWISS - Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly ECO60 G40031 - GW34203
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma - 2
Szín - fehér
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564072602
Sonepar cikkszám
G40031
Gyártói cikkszám
GW34203
Gyártói típuskód
GW34203
Kivitel:
CEE 7/3 aljzat (F típus)
Egységek száma:
2
Szín:
fehér
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Dugaszoló aljzat ; Dugalj 2x2P+F 16A/250V sülly ECO60 Gewiss 34203