GEWISS - Dugaljkombi doboz 10M sima előlap IP65 GT57405 - GW68002N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 435 mm
Szélesség - 220 mm
Mélység - 96 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564744738
Sonepar cikkszám
GT57405
Gyártói cikkszám
GW68002N
Gyártói típuskód
GW68002N
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
435 mm
Szélesség:
220 mm
Mélység:
96 mm
Modulszélesség:
10
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP65
Névleges áram (In):
16 A
Modulok száma:
10
Szín:
szürke
Ütésállóság:
IK08
RAL-szám:
7035
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 10M sima előlap IP65 Gewiss 68002N