GEWISS - Dugaljkombi doboz 14M 2x16/32A kapcsolós dugaljhely ip65 IP65 GT71966 - GW68006N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 360 mm
Szélesség - 320 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564744776
Sonepar cikkszám
GT71966
Gyártói cikkszám
GW68006N
Gyártói típuskód
GW68006N
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
360 mm
Szélesség:
320 mm
Mélység:
120 mm
Modulszélesség:
14
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP65
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
32 A
Szín:
fehér
Ütésállóság:
IK08
RAL-szám:
7035
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 14M 2x16/32A kapcsolós dugaljhely ip65 Gewiss 68006N