GEWISS - Dugaljkombi doboz 14M 4x16/32A dugaljhely IP65 SN000647 - GW68009N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 510 mm
Szélesség - 320 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564744806
Sonepar cikkszám
SN000647
Gyártói cikkszám
GW68009N
Gyártói típuskód
GW68009N
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
510 mm
Szélesség:
320 mm
Mélység:
120 mm
Modulszélesség:
14
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP65
Névleges áram (In):
32 A
Szín:
fehér
Ütésállóság:
IK08
RAL-szám:
7035
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 14M 4x16/32A dugaljhely IP65 Gewiss 68009N