GEWISS - Dugaljkombi doboz 14M sima előlap IP65 GT57408 - GW68007N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 510 mm
Szélesség - 320 mm
Mélység - 120 mm
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564744783
Sonepar cikkszám
GT57408
Gyártói cikkszám
GW68007N
Gyártói típuskód
GW68007N
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
510 mm
Szélesség:
320 mm
Mélység:
120 mm
Modulszélesség:
14
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP65
Modulok száma:
14
Szín:
szürke
Ütésállóság:
IK08
RAL-szám:
7035
Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 14M sima előlap IP65 Gewiss 68007N