GEWISS - Dugaljkombi doboz 14M sima előlap IP65 GT74782 - GW68004N
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Védettség - IP65
Csomagolás és feltételek
4 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564744752
Sonepar cikkszám
GT74782
Gyártói cikkszám
GW68004N
Gyártói típuskód
GW68004N
Forma:
négyszögletű
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Védettség:
IP65
Földbe szerelés:
Nem
Szín:
szürke
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
360 mm
Szélesség:
320 mm
Mélység:
120 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
egyéb
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Fedél kivitel:
egyéb
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-40 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül