Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi doboz 20M 2x63A+ 4x16/32A dugaljhely IP65 SN076316 - GW68021N

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi doboz 20M 2x63A+ 4x16/32A dugaljhely IP65 SN076316

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 560 mm

  • Szélesség - 450 mm

  • Mélység - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564744882

Sonepar cikkszám

SN076316

Gyártói cikkszám

GW68021N

Gyártói típuskód

GW68021N

Ház anyaga:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

560 mm

Szélesség:

450 mm

Mélység:

120 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP65

Modulok száma:

20

Szín:

szürke

Ütésállóság:

IK08

RAL-szám:

7035

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Dugaljkombi doboz 20M 2x63A+ 4x16/32A dugaljhely IP65 Gewiss 68021N