Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi doboz 20M sima előlap IP65 GT57411 - GW68012N

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi doboz 20M sima előlap IP65 GT57411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 560 mm

  • Szélesség - 450 mm

  • Mélység - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564744820

Sonepar cikkszám

GT57411

Gyártói cikkszám

GW68012N

Gyártói típuskód

GW68012N

Ház anyaga:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

560 mm

Szélesség:

450 mm

Mélység:

120 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP65

Modulok száma:

20

Szín:

szürke

Ütésállóság:

IK08

RAL-szám:

7035

Ipari csatlakozók ; Ipari csatlakozó dobozok ; Dugaljkombi doboz 20M sima előlap IP65 Gewiss 68012N