Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi fix 3x3P+F 32A IP67 SN023547 - GW64068

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi fix 3x3P+F 32A IP67 SN023547

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Hálózati csatlakozó típusa - CEE 32 A

  • Kezelés - hordozható

  • Védettség - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564024489

Sonepar cikkszám

SN023547

Gyártói cikkszám

GW64068

Gyártói típuskód

GW64068

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Hálózati csatlakozó típusa:

CEE 32 A

Kezelés:

hordozható

Védettség:

IP67

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

3x32A xp xxV

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

1 vezeték (tönkvezeték)

Kábelhossz:

0 m

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Háztartási szerelvények ; Utazóadapter ; Dugaljkombi fix 3x3P+F 32A IP67 Gewiss 64068