Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi szerelt 2 CSATL. -ALJZAT 2P+E 16A + 1 CSATL. -ALJZAT 3P+E 16A - IP55 SN119792 - GW66395

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi szerelt 2 CSATL. -ALJZAT 2P+E 16A + 1 CSATL. -ALJZAT 3P+E 16A - IP55 SN119792

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csatlakozó-/végelosztó szekrény

  • Névleges áram - 25 A

  • Védettség - IP54

  • Névleges feszültség - 230/400 V

  • CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 230V / 3-pólusú - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564133426

Sonepar cikkszám

SN119792

Gyártói cikkszám

GW66395

Gyártói típuskód

GW66395

Kivitel:

csatlakozó-/végelosztó szekrény

Névleges áram:

25 A

Védettség:

IP54

Névleges feszültség:

230/400 V

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 230V / 3-pólusú:

2

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 4-pólusú:

1

Főkapcsoló névleges áram:

25 A

Gewiss 66395