Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Dugaljkombi szerelt 8M 2x 220V 2x 3P+F IP55 G10553 - GW68204N

MásolásMásolás
GEWISS - Dugaljkombi szerelt  8M 2x 220V 2x 3P+F IP55 G10553

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - végelosztó szekrény

  • Névleges áram - 16 A

  • Védettség - IP65

  • Szélesség - 435 mm

  • Magasság - 220 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564749689

Sonepar cikkszám

G10553

Gyártói cikkszám

GW68204N

Gyártói típuskód

GW68204N

Kivitel:

végelosztó szekrény

Névleges áram:

16 A

Védettség:

IP65

Szélesség:

435 mm

Magasság:

220 mm

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 230V / 3-pólusú:

2

CEE-dugaszoló aljzatok száma 16A / 400V / 4-pólusú:

2

Főkapcsoló névleges áram:

16 A

Mélység:

96 mm

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Dugaljkombi szerelt 8M 2x 220V 2x 3P+F IP55 Gewiss 68204N