GEWISS - DUPLA JELZŐLÁMPA OPÁL 1M FEH. Chorus SX039590 - GW10628
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál) - 1
Foglalat - nélkül
Fényforrással - Nem
Fényforrás - LED cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039590
Gyártói cikkszám
GW10628
Gyártói típuskód
GW10628 Chorus
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Foglalat:
nélkül
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
LED cserélhető
Villogó jelzőlámpával:
Nem
Fix szimbólum/felirat:
Nem
Cserélhető szimbólummal:
Nem
Felhasználás érzékelőként:
nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Rögzítés módja:
beakasztás
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényforrás színe:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Fényforrás max. teljesítménye:
0.6 W
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm