GEWISS - DUPLA NYOMÓGOMB RUGÓS 1P NO 16A 2M FEH. Chorus SX039397 - GW10160F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Pólusszám - 1
Használati mód - billentyű
Mechanikusan kezelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039397
Gyártói cikkszám
GW10160F
Gyártói típuskód
GW10160F Chorus
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Pólusszám:
1
Használati mód:
billentyű
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Szerelési mód:
beépítés
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Rögzítés módja:
beakasztás
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Szövegmező / írási felület:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm