GEWISS - DUPLA VÁLTÓKAPCSOLÓ (106/6) RUGÓS 16AX ÁLT. 2M FEH. Chorus SX039364 - GW10078F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kettős váltó
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - beépítés
Szín - fehér
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039364
Gyártói cikkszám
GW10078F
Gyártói típuskód
GW10078F Chorus
Kapcsolási mód:
kettős váltó
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
beépítés
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
44 mm
Beépítési mélység:
20 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm