Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - EASY REDŐNY AKT. 4 CS. 6A 4M DIN IP20 SX044754 - GW90852

MásolásMásolás
GEWISS - EASY REDŐNY AKT. 4 CS. 6A 4M DIN IP20 SX044754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG

  • Bemenetek száma - 4

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044754

Gyártói cikkszám

GW90852

Gyártói típuskód

GW90852

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG

Bemenetek száma:

4

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Funkció kapcsolás:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

6 A

Redőnykimenetek max. száma:

4

Áram fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Gewiss 90852