GEWISS - EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (101) 10AX VILAGÍTH. 1/2M FEH. Chorus SX039344 - GW10022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039344
Gyártói cikkszám
GW10022
Gyártói típuskód
GW10022 Chorus
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
körömmel
Megvilágítás:
választható
Szerelőlemezzel:
Nem
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Felület kivitele:
matt
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Megvilágítás fajtája:
LED cserélhető
RAL-szám (hasonló):
9003
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
egyéb
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
11 mm
Beépítési mélység:
20 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
35 mm