GEWISS - EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (101) 16AX 1M ELEFÁNTCS. Chorus SX039672 - GW11001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P 
- Használati mód - billentyű/gomb 
- Szerelési mód - beépítés 
- Szín - fehér 
- Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez 
Csomagolás és feltételek
- 12 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039672
Gyártói cikkszám
GW11001
Gyártói típuskód
GW11001 Chorus
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
beépítés
Szín:
fehér
Összeállítás:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Billentyűkapcsoló:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
16 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
16 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
22 mm
Beépítési mélység:
20 mm
Készülék magasság:
44 mm
Készülék mélység:
30 mm
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm