Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (101) 16AX VILAGÍTH. 1M TIT Chorus SX039968 - GW14003

MásolásMásolás
GEWISS - EGYPÓLUSÚ KAPCSOLÓ (101) 16AX VILAGÍTH. 1M TIT Chorus SX039968

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P

  • Használati mód - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - titán

  • Összeállítás - moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039968

Gyártói cikkszám

GW14003

Gyártói típuskód

GW14003 Chorus

Kapcsolási mód:

kikapcsoló 1P

Használati mód:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

titán

Összeállítás:

moduláris készülék háztartási szerelvényekhez

Igazoló gombok száma:

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Megvilágítás:

választható

Szerelőlemezzel:

Nem

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Felület kivitele:

fényes

Felület:

lakkozott

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Szövegmező / írási felület:

igen

Névleges áram:

16 A

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Mosógépkapcsoló:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

16 AX

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélesség:

22 mm

Beépítési mélység:

20 mm

Készülék magasság:

44 mm

Készülék mélység:

30 mm

Min. készülékdoboz mélység:

25 mm

Gewiss 14003 Chorus