GEWISS - ELECTRONIKUS CSENGŐ230V 50HZ 3 VA 2M FEH IP20 SX040866 - GW20643
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Hangerő - 90 dB
Ház színe - fehér
Szerelési mód - beépítés
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040866
Gyártói cikkszám
GW20643
Gyártói típuskód
GW20643
Névleges feszültség:
230 V
Hangerő:
90 dB
Ház színe:
fehér
Szerelési mód:
beépítés
Áram fajtája:
AC
Hangnem:
folyamatos hang
Áramfelvétel:
0.3 A
Védettség:
IP20
Ház anyaga:
műanyag
Trafó beépített:
Igen
Gewiss 20643