Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ELECTRONIKUS CSENGŐ230V 50HZ 3 VA 2M FEK IP20 SX040979 - GW21643

MásolásMásolás
GEWISS - ELECTRONIKUS CSENGŐ230V 50HZ 3 VA 2M FEK IP20 SX040979

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hangerő - 90 dB

  • Ház színe - fekete

  • Szerelési mód - beépítés

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040979

Gyártói cikkszám

GW21643

Gyártói típuskód

GW21643

Névleges feszültség:

230 V

Hangerő:

90 dB

Ház színe:

fekete

Szerelési mód:

beépítés

Áram fajtája:

AC

Hangnem:

folyamatos hang

Áramfelvétel:

0.3 A

Védettség:

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Trafó beépített:

Igen

Gewiss 21643