Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - ELECTRONIKUS CSENGŐ3VA 2M FEH IP20 SX040865 - GW20641

MásolásMásolás
GEWISS - ELECTRONIKUS CSENGŐ3VA 2M FEH IP20 SX040865

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Hangerő - 80 dB

  • Ház színe - fehér

  • Áram fajtája - DC

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX040865

Gyártói cikkszám

GW20641

Gyártói típuskód

GW20641

Névleges feszültség:

12 V

Hangerő:

80 dB

Ház színe:

fehér

Áram fajtája:

DC

Hangnem:

folyamatos hang

Áramfelvétel:

0.3 A

Védettség:

IP20

Ház anyaga:

műanyag

Trafó beépített:

Igen

Gewiss 20641